text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Cikkszám 8Z487180
A tengely átmérője (mm) 6
Hosszúság (mm) 50
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 6
Hosszúság (mm) 50
Vágóanyag HSS
Vágási irány Jobb
Süllyesztési szög (°) 60
Süllyeszték átmérője (mm) 40300

Leírás

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Cikkszámok

Cikkszám 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
Gyártó cikksz 2000865126
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.