text.skipToContent text.skipToNavigation

Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d DIN 939 Acél Felületkezeletlen 5.8 M8X100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 5.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 100 mm
Osztály 5.8
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: M10 x 65 - DIN 938, ahol az L = 65 mm a működő hossz és a b1= 12 mm a fém vég. A teljes hosszúság 65 + 12 = 77 mm. A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b2= 26 mm.
  • A becsavart menetes vég a DIN 13-51 szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami 'szoros illesztést' jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
  • A DIN 938 (5.6/5.8/8.8) szabvány szerinti, ≈ 1,25d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.

Méretek

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 100
P 1.25
x 3.2

Szabványok

DIN 939
NF E25-135

Cikkszámok

Cikkszám 21500.080.100
EAN 8717077069350
UBB 500645187286
UNSPSC 31161610

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.