Csapok
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
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Csapok
21540
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
Tőcsavar fém véggel, ≈ 1,25d BSW Acél Felületkezeletlen 5.6
Previous
Next
Cikkszám
Márka
Fabory
Osztály
5.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
British Standard Whitworth
Info
A beszerezhetőségtől függően 5.8 osztályú is szállítható.
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott.
Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: 5/16 x 25, ahol az L = 25 mm a működő hossz és az e = 10 mm a fém vég.
A teljes hosszúság 25 + 10 = 35 mm.
A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b = 18 mm.
A DIN 939 (1955) szabvány szerinti, e ≈ 1,25 d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
A becsavart menetes vég a DIN 13 és 14, kísérőlap: 14 (1944) szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Márka
Fabory
Osztály
5.6
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
British Standard Whitworth
Info
A beszerezhetőségtől függően 5.8 osztályú is szállítható.
A Whitworth (BSW/BSF) hüvelyk-csavarmenet nemzetközi szinten nem ajánlott.
Ajánlatos metrikus (M/MF) vagy egységesített csavarmenetet (UNC/UNF) használni.
FIGYELEM: rendeléskor a DIN szabvány szerinti d átmérő x a hasznos L hossz értéket meg kell adni, pl.: 5/16 x 25, ahol az L = 25 mm a működő hossz és az e = 10 mm a fém vég.
A teljes hosszúság 25 + 10 = 35 mm.
A menetes rész hossza a csavaranya oldalon b = 18 mm.
A DIN 939 (1955) szabvány szerinti, e ≈ 1,25 d méretű fém véggel ellátott tőcsavarok széles körben alkalmazhatók, többek között öntöttvasban.
A becsavart menetes vég a DIN 13 és 14, kísérőlap: 14 (1944) szabvány szerinti Sk6 tűrésű, ami „szoros illesztést” jelent, és a szétszerelés során megakadályozza a tőcsavarok meglazulását.
Szabványok
DIN
939
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést