Tárcsás rugók
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
Tárcsás rugók
51448
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
Tányérrugó kritikus alkalmazásokhoz, A típus (nehéz), Rozsdamentes DIN ≈2093 A/C Stainless spring steel A2 (1.4310)
Previous
Next
Cikkszám
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Info
A DIN 2093 A szabvány szerinti tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. A hőkezelés vörösréz-bronz színt ad ennek a tányérrugónak.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 x 12 CrNi 17 7 (anyagszám 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 x 35 CrMo 17 (anyagszám 1.4122).
D
e
(h12) 45 x 7 CrNiAl 17 7 (anyagszám 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 x 22 CrMoV 12 1 (anyagszám 1.4923).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t) tengelyeltolódásnál.
D
e
(h12) = 40, t = 1 FIGYELEM: a ≈ DIN 2993 C szabvány szerinti: 'könnyű' kivitel.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
Tekintse meg az összes specifikációt
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Anyag
Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők
A2 (1.4310)
Info
A DIN 2093 A szabvány szerinti tányérrugókat legnagyobbrészt kritikus alkalmazásoknál használják, ahol elsődleges a biztonság. Hasonló alkalmazások találhatók például a biztonsági nyomatékkorlátozó tengelykapcsolókban, ajtó sarokpánt merevítő elemeknél és állandó hengernyomású alkalmazásoknál. A tányérrugók helyes kombinációban feltételesen minősített összeállításának köszönhetően a rugalmasság és/vagy a tengelyeltolódás pontosan beszabályozható. A fenti tányérrugók műszaki előírásai a statikus és dinamikus terhelések tekintetében eleget tesznek a legszigorúbb elvárásoknak is. A hőkezelés vörösréz-bronz színt ad ennek a tányérrugónak.
D
e
(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 x 12 CrNi 17 7 (anyagszám 1.4310).
D
e
(h12) 35,5-50-56-71 x 35 CrMo 17 (anyagszám 1.4122).
D
e
(h12) 45 x 7 CrNiAl 17 7 (anyagszám 1.4568).
D
e
(h12) 80-100 x 22 CrMoV 12 1 (anyagszám 1.4923).
F = a rugóerő Newtonban s ≈ 0,75 h
o
(h
o
= L
o
– t) tengelyeltolódásnál.
D
e
(h12) = 40, t = 1 FIGYELEM: a ≈ DIN 2993 C szabvány szerinti: 'könnyű' kivitel.
A tányérrugók számításához lásd a DIN 2092 szabványt.
További információk letöltése