text.skipToContent text.skipToNavigation

Szónikus dugókulcsok 1/2inch 17mm NSI


very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Cikkszám 7W519070
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Márka Sonic
Type NSI Wheel Socket
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Márka Sonic
Type NSI Wheel Socket

Leírás

very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Cikkszámok

Cikkszám 7W519070
EAN 4715898546603
UBB 500677865122
UNSPSC 25191700
Gyártó cikksz 3310717
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.