BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Csavarok
Szárnyas csavarok
55812
55812.060.020
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
Szárnyas csavar DIN 316 Rozsdamentes acél A4 M6X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
13.2
Árucikk kód
7318159585
Méretek
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
20
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
316
NEN
1624
Cikkszámok
Cikkszám
55812.060.020
EAN
8715494635240
UBB
500634474992
UNSPSC
31161500
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést