HERBO BVBA
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Szárnyas csavarok
16210
16210.160.030
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
Szárnyas csavar DIN 316 Öntöttvas Horganyzott M16X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Öntöttvas
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
160
Árucikk kód
7318159589
Méretek
d-D
M16
e (max.)
73
h (max.)
37.5
L (mm)
30
P
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
316
NEN
1624
Cikkszámok
Cikkszám
16210.160.030
EAN
8715492589675
UBB
950351699034
UNSPSC
31161500
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést