text.skipToContent text.skipToNavigation

Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL


Cikkszám 4I443413
Falvastagság (mm) 3
Hajlítási sugár (mm) 25
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 7
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 21
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 3
Hajlítási sugár (mm) 25
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 7
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő 1/2 hüvelyk (15)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 21
Külső fal színe Egyéb
Márka Continental
Type 5910000084

Cikkszámok

Cikkszám 4I443413
UBB 500726966640
UNSPSC 40142007
Gyártó cikksz 4000822358
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.