text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump ATPN 1500 24000 l/h 7 m 880 W NOWAX


All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Cikkszám 8J773314
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Max. statikus magasság (mm) 7
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Max. statikus magasság (mm) 7
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 0.88
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 24
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Rozsdamentes acél
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb
Márka Nowax
Árucikk kód 84137021

Leírás

All parts in contact with medium are made of stainless steel. Disposal of waste water and sewage also with fibrous components and solids up to Ø 50 mm. Double mechanical seal with oil trap. Mechanical seal on pump side with silicon carbide running surfaces for long service life even with abrasive substances in the pumped medium. Fail-safe during continuous operation (depending on the water level). Integrated thermal cut-out switch. Float switch

Cikkszámok

Cikkszám 8J773314
EAN 4027923000111
UNSPSC 40151513
Gyártó cikksz 4000893826
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.