Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Hatlapú termékek
Szerkezeti csavarok
01405
01405.270.110
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
Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M27X110
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M27
Hossz
110 mm
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Csak teli doboz.
Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.
A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd).
A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.
Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.
Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
110
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014/4032
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
01405.270.110
EAN
8715494284257
UBB
500574463740
UNSPSC
31161620