text.skipToContent text.skipToNavigation

Structural assembly set ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M16X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8/8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 60 mm
Osztály 8.8/8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Csak teli doboz.
  • Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.
  • A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd).
  • A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.
  • Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
  • A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
  • A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.
  • Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 60
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Szabványok

EN 15048
ISO 4014/4032

Cikkszámok

Cikkszám 01405.160.060
EAN 8715494283830
UBB 500574459540
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.