Szerkezeti csavarok
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
Hatlapú termékek
Szerkezeti csavarok
01415
01415.200.090
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
Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Acél Tűzi horganyzott 8.8/8 M20X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
90 mm
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Csak teli doboz.
Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.
A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd).
A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.
Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.
Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).ISO metrikus
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017/4032
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
01415.200.090
EAN
8715494289894
UBB
500574470422
UNSPSC
31161620