Feszültség,
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Elektromos multiméterek
Feszültség,
4U112778
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
Clamp-on ammeter multimeter CM P1 0.01 A-400 A AC CAT III 600 V BENNING
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U112778
Az áram típusa
AC
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A)
['001', '400']
Árammérési tartomány, DC (A)
['0', '0']
Ellenállás mérési tartomány
Nem
Pofa nyitása (mm)
23
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Az áram típusa
AC
Jelzés
Digitális
Mérési tartomány kiválasztása
Automatikus
Árammérési tartomány, AC (A)
['001', '400']
Árammérési tartomány, DC (A)
['0', '0']
Ellenállás mérési tartomány
Nem
Pofa nyitása (mm)
23
True RMS mérés
Igen
Folyamatossági vizsgálat
Nem
Interfész
Nem
Kapacitásmérés
Nem
Frekvenciamérés
Nem
Teljesítménymérés
Nem
Szivárgási áram mérése
Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben
Nem
Adapteres változat a multiméterhez való csatlakoztatáshoz
Igen
Felső donga mérés
Nem
Feszültségmérés, AC
Nem
Feszültségmérés, egyenáram
Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző
Nem
Többszörös kijelző
Nem
Mérőáramkör kategória
CAT III
Védettségi fok (IP)
IP40
Hőmérsékletmérés
Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V)
600
Kijelző háttérvilágítással
Igen
Márka
Benning
Árucikk kód
90303100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U112778
EAN
4014651446786
UBB
500582236732
UNSPSC
41113630
Gyártó cikksz
044678