text.skipToContent text.skipToNavigation

Strip metal shears D122N overall length 225 mm capacity 0.6 x 25 mm right ERDI


The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Cikkszám 4J730222
A penge hossza (mm) 15
Hosszúság (mm) 225
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 0.6
Egyenes modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 15
Hosszúság (mm) 225
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 0.6
Egyenes modell Nem
Márka Erdi

Leírás

The lower holder prevents band ends from springing up. For band width up to 25 mm, band thickness up to 0. 6 mm. Flat lower jaw easily slips under taut banding. Painted handles

Cikkszámok

Cikkszám 4J730222
UBB 500719110495
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz D122N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.