text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer LX 90 S mixing paddle dm 90 mm length 500 mm 5–15 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Cikkszám 7T480360
Teljes hossz (mm) 500
Kosár átmérője (mm) 90
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 5 - 15
Márka Collomix
Model LX 90 S
Type 40950-000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 500
Kosár átmérője (mm) 90
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 5 - 15
Márka Collomix
Model LX 90 S
Type 40950-000

Cikkszámok

Cikkszám 7T480360
EAN 4011024409508
UBB 500583277065
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4300000431
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.