text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX


Cikkszám 7X998167
Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 90
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 5 - 15
Márka Collomix
Árucikk kód 82079099
Model KR 90 S
Type 41621-000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 90
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 5 - 15
Márka Collomix
Árucikk kód 82079099
Model KR 90 S
Type 41621-000

Cikkszámok

Cikkszám 7X998167
EAN 4011024416216
UBB 500583343222
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4300000445
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.