text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer KR 140 HF mixing paddle dm 140 mm length 590 mm 25–35 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Cikkszám 2Y817238
Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 140
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 25 - 35
Márka Collomix
Model KR 140 HF
Type 40121-000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 140
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 25 - 35
Márka Collomix
Model KR 140 HF
Type 40121-000

Cikkszámok

Cikkszám 2Y817238
EAN 4011024401212
UBB 500581627154
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4300000447
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.