text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 100 S mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX


Cikkszám 2I903865
Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 100
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 10 - 25
Márka Collomix
Árucikk kód 82079099
Model FM 100 S
Type 40882-000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 100
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 10 - 25
Márka Collomix
Árucikk kód 82079099
Model FM 100 S
Type 40882-000

Cikkszámok

Cikkszám 2I903865
EAN 4011024408822
UBB 500581411989
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 4201940258
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.