Lépcsősfúrók
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
Fúrás
Lépcsősfúrók
2I680969
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
Step drill drilling range 6.5–40.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2I680969
A tengely átmérője (mm)
10
Spirális horony
Igen
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
40.5
Minimális fúróátmérő (mm)
6.5
Fúrófokozatok száma
11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
10
Spirális horony
Igen
Vágópengék száma
2
Mértékegység
mm
Max. fúróátmérő (mm)
40.5
Minimális fúróátmérő (mm)
6.5
Fúrófokozatok száma
11
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Márka
Ruko
Árucikk kód
82075060
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I680969
UBB
500719257593
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
101090/RUKO