text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Stanley Sledge Hammer 053 1500gr


Cikkszám S4286.053.500
Kialakítás Szánkó kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 50
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Szánkó kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 290
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 50
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 1500
Teljes súly (g) 2000
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Acél
Körömkihúzóval Nem
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Stanley
Darabonkénti súly (g) 1620
Árucikk kód
Type Club Hammer

Cikkszámok

Cikkszám S4286.053.500
EAN 3253561540530
UBB 420110516143
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 1-54-053
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.