text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Ratchet 3/8" Square Drive 5° Angle 270mm


Article number 3I441082
Isolato No
Hauteur 25
Poids 312
Antimagnetico No
Longueur (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Hauteur 25
Poids 312
Antimagnetico No
Longueur (mm) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Altro
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Non
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stanley
Model FatMax
Type Ratchet

Article numbers

Article number 3I441082
EAN 3253560826772
UBB 500710497099
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  FMMT82677-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.