text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű gyűrűskulcs 220 6 x 8mm


Rendkívül hosszú, 15°-ban hajlított változat, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek) (amerikai méretek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 203
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 203
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 8
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 34
Type Ring Spanner

Cikkszámok

Cikkszám G0263.006.008
EAN 4018754139279
UBB 500501045826
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41030608

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.