text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille dupla végű gyűrűskulcs 220 5,5 x 7mm


Rendkívül hosszú, 15°-ban hajlított változat, SAE AS 954-E (vizsgálati értékek) (amerikai méretek), HPQ®-minõségi-acél, krómozott kivitel.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 184
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 5.5
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 184
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 5.5
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Márka Stahlwille
Type Ring Spanner

Cikkszámok

Cikkszám G0263.005.007
EAN 4018754139286
UBB 500501045743
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 41035507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.