text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX Smart Clamp digitális multiméter 2x AA elemmel

Cikkszám 1C634879
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Igen
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Nem
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, egyenáram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás Egyéb
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 600
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 10
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Hőmérsékletmérés Nem
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 3
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Nem
Márka Stanley
Model FATMAX

Cikkszámok

Cikkszám 1C634879
EAN 3253560825645
UBB 500715814959
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz FMHT82564-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.