text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination ratcheting wrench 6000 Joker Imperial 3/8"


6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcsok, Imperial, 3/8", x 159 mmMagas minőségű, imperial, kombinált racsnis csavarkulcs a Wera-tól. Minden, amit egy csavarkulcsnak tudnia kell. És még ennél is sokkal többet. Gyorsabb, jobb, stílusosabb. Igen, egy igazi Joker. A kombinált racsnis kulcsok új generációja. Alkalmas hatlapú csavarokhoz, csavarokhoz vagy

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 159
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 22
Felületvédelem Egyéb
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 22
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 21
Fej magassága nyitott végén (mm) 5.5
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.2
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Ratcsos modell Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka WERA
Model 6000 Joker

Leírás

6000 Joker racsnis kombinált csavarkulcsok, Imperial, 3/8", x 159 mmMagas minőségű, imperial, kombinált racsnis csavarkulcs a Wera-tól. Minden, amit egy csavarkulcsnak tudnia kell. És még ennél is sokkal többet. Gyorsabb, jobb, stílusosabb. Igen, egy igazi Joker. A kombinált racsnis kulcsok új generációja. Alkalmas hatlapú csavarokhoz, csavarokhoz vagy anyákhoz. Tartófunkcióval rendelkezik, a pofában lévő fémlemeznek köszönhetően, amely csökkenti a csavaranyák és csavarok leejtésének kockázatát. Az állkapocsban lévő cserélhető fémlemez extra kemény fogazatával rögzíti az anyákat és csavarokat, és csökkenti a lecsúszás veszélyét. A beépített végállás megakadályozza a csavarfej körüli csúszást, és lehetővé teszi a nagyobb nyomaték alkalmazását. A dupla-hex geometria biztos kapcsolatot biztosít az anyákkal vagy csavarokkal, és csökkenti a csúszás veszélyét. A nyitott végén mindössze 30°-os visszafordítási szög megakadályozza a kulcs időigényes felfordítását. A gyűrűs végén lévő racsnis mechanizmus, a kivételes, finom fogazású - összesen 80 fogú - mechanizmussal, rugalmasságot biztosít még a nagyon szűk munkaterületeken is. A speciálisan kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és szilárdságot biztosít. A racsni nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készül, nikkel-króm bevonattal a magas fokú korrózióvédelem érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 81951.096.001
EAN 4013288167361
UBB 500619993354
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 05073281001

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.