text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Bit 3-68-946 25mm PH2 100 darab

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám S4432.946.001
Csavarozási rendszer Hexagon
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Hexagon
Méret 2
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 100
Bitek száma összesen 100
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Stanley
Darabonkénti súly (g) 510
Árucikk kód 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám S4432.946.001
EAN 3253563689466
UBB 240125025710
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 3-68-946
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.