text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Bit 1-68-942 25mm PH1 25 darab


Cikkszám S4431.942.001
Csavarozási rendszer Hexagon
Méret 1
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Hexagon
Méret 1
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma PH (keresztfej) 25
Bitek száma összesen 25
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Phillips
Márka Stanley
Darabonkénti súly (g) 180
Árucikk kód 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám S4431.942.001
EAN 3253561689420
UBB 240125020844
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 1-68-942
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.