Nedtrain Oud
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
S4431.845.001
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
Stanley Bit 1-68-845 25mm TX 30 25 darab
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S4431.845.001
Csavarozási rendszer
Hexagon
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Hexagon
Teljes hossz (mm)
25
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Bitek száma Torx
25
Bitek száma összesen
25
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyéb
Márka
Stanley
Darabonkénti súly (g)
180
Type
Torx Screwdriver Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S4431.845.001
EAN
3253561688454
UBB
240125018053
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
1-68-845