text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley bit 1-68-842 25mm TX 20 25 db


Cikkszám S4431.842.001
Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Hexagon
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Bitek száma Torx 25
Bitek száma összesen 25
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Stanley
Darabonkénti súly (g) 160
Type Torx Screwdriver Bit

Cikkszámok

Cikkszám S4431.842.001
EAN 3253561688423
UBB 240125017717
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 1-68-842
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.