text.skipToContent text.skipToNavigation

STAN IDEAL SHEAR AVIATION 2-14


Plastic handle made of bi-material for added comfort and slip-protection. Chrome-finished shear parts. Forged steel alloy (chromium-molybdenum)

Cikkszám S4484.563.000
A penge hossza (mm) 32
Hosszúság (mm) 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 0.7
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 32
Hosszúság (mm) 250
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 0.7
Egyenes modell Igen
Márka Stanley
Darabonkénti súly (g) 412
Type Aviation Snip

Leírás

Plastic handle made of bi-material for added comfort and slip-protection. Chrome-finished shear parts. Forged steel alloy (chromium-molybdenum)

Cikkszámok

Cikkszám S4484.563.000
EAN 3253562145635
UBB 500500186910
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz 2-14-563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.