text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE set of reversible screwdrivers No. 4798 VDE 14 pcs.

Cikkszám 2K962232
Szerszámok száma összesen 14
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82054000
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set

Műszaki adatok

Szerszámok száma összesen 14
Márka Stahlwille
Árucikk kód 82054000
Model DRALL+
Type Torx Reversible Screwdriver Set

Leírás

14 db kétkomponensű markolat puha markolatú zónákkal precíziós szerszámként való használathozcsatolható forgókupak cserélhető pengékhezautomatikus reteszelő rendszer megakadályozza a véletlen kihúzást VDE szigetelés 1000 V-igDIN EN 60900#T, AC/1000 VCtartalom:1x kétkomponensű markolat1x csatolható forgókupak#r, 2. 5 x 0,4, 3,0 x 0,5, 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8, 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2 mm#k, PH1, PH2#l, PZ2#n, T10, T15, T20

Cikkszámok

Cikkszám 2K962232
EAN 4018754253951
UBB 500654022788
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96469511
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.