Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Kombinált fogók
G1001.700.200
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
Stahlwille VDE kombinált fogó egyenes hegyű acél krómozott 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G1001.700.200
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
359
Hosszúság
200
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kiálló vágás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
359
Hosszúság
200
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
75
Szalagtartomány átmérője (mm)
2 - 2.5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
16 - 16
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag bevonatú
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Nem
VDE által tesztelt
Igen
Márka
STAHLWILLE
Model
65017
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1001.700.200
EAN
4018754036257
UBB
203102204948
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
65017200