text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille VDE kombinált fogó egyenes hegyű acél krómozott 180mm

Cikkszám G1001.700.180
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 279
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Nem

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 279
Hosszúság 180
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 63
Szalagtartomány átmérője (mm) 1.8 - 2
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 16 - 16
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Nem
VDE által tesztelt Igen
Márka STAHLWILLE
Model 65017

Cikkszámok

Cikkszám G1001.700.180
EAN 4018754036240
UBB 203102204864
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 65017180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.