text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille vízszivattyúfogó FastGRIP fogó, 37 mm-es pofa, hosszúság 240 mm, fej polírozva.


csúszó-csúszócsukló kettős alátámasztássalgyors beállítás a munkadarabon egy gombnyomássalváltozékony és sima járás, 12 irányban állíthatóindukciósan edzett fogazás a nagyobb robusztusság és tartósság érdekébenSzorítóvédelem a nyomó sérülések ellenergonómikus fogantyú műanyag bevonattal és érdesített felülettelDIN ISO 8976króm-vanádium acél, kovácsolt é

Cikkszám G1072.600.240
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 405
Hosszúság 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 405
Hosszúság 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Maximális arcnyitás (mm) 37
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Beállítások száma 12
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille

Leírás

csúszó-csúszócsukló kettős alátámasztássalgyors beállítás a munkadarabon egy gombnyomássalváltozékony és sima járás, 12 irányban állíthatóindukciósan edzett fogazás a nagyobb robusztusság és tartósság érdekébenSzorítóvédelem a nyomó sérülések ellenergonómikus fogantyú műanyag bevonattal és érdesített felülettelDIN ISO 8976króm-vanádium acél, kovácsolt és olajban edzett.

Cikkszámok

Cikkszám G1072.600.240
EAN 4018754178421
UBB 500504183137
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 65726240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.