text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Véső 102-108/6


Tartalmaz 6 darabot 2 hideg véső, lapos ovális 102. sz.: 125, 150 mm2 sodrótüske, nyolcszögletű 104. sz.: 120 x 2, 120 x 4 mm1 középütő, nyolcszögletű 105. sz.: 120 x 10 mm1 csapszeglyukasztó, nyolcszögletű 108. sz.: 150 x 4 mm

Cikkszám 5I252975
Csomagolás Nejlonzacskó
Anyag Króm-vanádium acél
Szerszámok száma összesen 4
Középütővel Igen
Szár alakja Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Nejlonzacskó
Anyag Króm-vanádium acél
Szerszámok száma összesen 4
Középütővel Igen
Szár alakja Egyéb
Driftütők száma 4
Egyenes vésők száma 0
Félköríves vésők száma 0
V-alakú vésők száma 0
Lapos vésők száma 2
A hegyes vésők száma 0
Márka Stahlwille
Type Tool Set

Leírás

Tartalmaz 6 darabot 2 hideg véső, lapos ovális 102. sz.: 125, 150 mm2 sodrótüske, nyolcszögletű 104. sz.: 120 x 2, 120 x 4 mm1 középütő, nyolcszögletű 105. sz.: 120 x 10 mm1 csapszeglyukasztó, nyolcszögletű 108. sz.: 150 x 4 mm

Cikkszámok

Cikkszám 5I252975
EAN 4018754323050
UBB 500710344796
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98812203
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.