text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratórium 65N-m-650N-m Belső négyzet3/4” D.156mm


szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Cikkszám G0693.728.065
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 3/4 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 650
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 5507
Árucikk kód 82041100
Type Transducer

Leírás

szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Cikkszámok

Cikkszám G0693.728.065
EAN 4018754239412
UBB 500623936035
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96524065
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.