text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Transducer laboratórium 20N-m-200N-m Belső négyzet1/2” D.120mm


szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Artikelnummer G0693.728.020
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 200
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Verpakt per 1

Specificaties

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet 1/2 hüvelyk
Maximális nyomaték (Nm) 200
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 3170
Árucikk kód 82041100
Type Transducer

Omschrijving

szabadalmaztatott laboratóriumi környezethezoptimalizált mérési tartománya nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásáraa 7794 számú perfectControl® kalibráló egységgel vagy a 7706 számú kalibráló rendszerrel együtt használhatómagas fokú pontosság a mérési értékek átalakításának és digitalizálásának köszönhetően magában a mérőműszerbenmagas minőségű önzáró precíziós dugóvalaz alacsony profilú kialakításnak köszönhetően nem érzékeny az oldalirányú erőkre DAkkS kalibrációs tanúsítássalmax. kijelzési eltérési érték ± 0,5% az olvasott értéktőlmég több információ kérésrekemény műanyag dobozban szállítva.

Artikelnummers

Artikelnummer G0693.728.020
EAN 4018754239399
UBB 500623935870
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 96524020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.