text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 6 Elektromechanikus nyomatékos csavarhúzó akkumulátorral 0,6-6Nm 317mm


jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogtartó 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését, ami véd a túlhúzástólAz ös

Article number 2N303447
Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 6
Csavarhúzó modell Igen
Márka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6
Packed per 1

Specifications

Meghúzási pillanat (Nm) 6 - 6
Csavarhúzó modell Igen
Márka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6

Description

jelző és kattanó típusú integrált racsnis bitfogtartó 80 foggal, amelyek különösen kis, mindössze 4. 5° és így különösen érzékeny munkavégzést tesznek lehetővé - ideális a nehezen hozzáférhető kötőelemekhezA szerszám kioldása után a csúszási mechanizmus megakadályozza az előre beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését, ami véd a túlhúzástólAz összes lényeges információ világos kijelzése fényes, akkumulátorkímélő színes OLED kijelzőn - szinte bármilyen szögben leolvashatóA nyomatéklekötésπ művelet vizuális értékelése a kijelzőn található jelzőlámpás színek és az oldalirányban elhelyezett LED-ek segítségévelKijelzés több nyelvenHosszan tartó akkumulátor töltés akkumulátorkímélő készenléti üzemmóddal. Az újratölthető elemek gyorsan és egyszerűen cserélhetők.2500 kötőelem és szekvencia tárolása a kiolvasáshoz és későbbi dokumentáláshoz a számítógépen a beépített mikro-USB interfész segítségévelA célnyomaték és a tűréshatárok egyénileg beállíthatók a leolvasás értékeléséhezegyszerű tanulási folyamat a szinte magától értetődő kezelőszerveknek és a könnyen érthető menüszerkezetnek köszönhetőenhárom üzemmód (első csúcs, nyomvonal, csúcs tartása)tapintható, vizuális és akusztikus kiváltójelek. az ergonomikusan kialakított domború fogantyú elősegíti a feszültségmentes munkavégzést, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnakaz óramutató járásával megegyező és ellentétes irányú működés 1/4„ négyszögletes hímhajtással (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” dugaszolóaljzathoz 1/4„ négyszögletes női hajtóművel a fogantyú végén (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4” T-csapszeg csatlakoztatásáhozMértékegységek: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozA készlet tartalmazza: SensoMaster 4 szoftver, USB kábel, bit tartó, T-bar fogantyú (10-es méret)3,6 V-os 18650 típusú lítium akkumulátorral szállítva, UN 3480 szabvány szerint csomagolva, szabadalmaztatott tanúsítvány DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint, robusztus műanyag tokban kijelző eltérés értéke ± 4%.

Article numbers

Article number 2N303447
EAN 4018754299416
UBB 500696184992
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  96510760
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.