text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 10-100Nm 120 x 124mm

Cikkszám 0V476534
Kialakítás Egyéb
Márka Stahlwille
Type Torque Tester

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Márka Stahlwille
Type Torque Tester

Leírás

Kompakt kialakításVízszintes vagy függőleges felszereléshezKijelző, kijelzőtartó és alaptest 180°-kal elforgathatóMikro USB-csatlakozó az adatexporthoz és az áramellátáshozA CheckMaster szoftver az értékek átviteléhez és a vizsgálati tanúsítványok készítéséhez ingyenesen letölthető a www.stahlwille.de weboldalról. Három üzemmód (Track, First Peak, Peak Hold)Nyomatékkulcsok vizsgálatáhozHárom mértékegység (N-m, ft-lb, in-lb)A célnyomaték és a mért érték kiértékeléséhez szükséges tűrések egyedileg megadhatókMűködés a mellékelt hálózati adapterrel vagy elemmel (4 x AAA vagy 1 x 9V blokk, adapter mellékelve)beépített optikai és akusztikus túlterhelésvédelemmelA kijelző és a membrános billentyűzet fröccsenésálló, a ház ütésálló műanyagból készültTanúsítvánnyalA robusztus műanyag tokban szállítvaKijelző eltérés ± 1 %.

Cikkszámok

Cikkszám 0V476534
EAN 4018754324866
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 96521208
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.