text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Teljes kalibrációs rendszer Mérési r.20-3000N-m mérőszelepek mérőszelepekhez.


Mérés az erőbeviteli pont elmozdulása nélkülA speciális erőátviteli rendszernek köszönhetően a mechanikus kalibrálóeszköz sz. 7791 elkerüli az erő kifejtési pontjának elmozdulását a kalibrálási folyamat során. a kézikerék által meghajtva a mérősín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja a lineáris mozgást forgó mozgássá alakítja át, amely az átviv

Cikkszám G0691.077.071
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 3000
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 3000
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 108400
Type Manual Calibration Device

Leírás

Mérés az erőbeviteli pont elmozdulása nélkülA speciális erőátviteli rendszernek köszönhetően a mechanikus kalibrálóeszköz sz. 7791 elkerüli az erő kifejtési pontjának elmozdulását a kalibrálási folyamat során. a kézikerék által meghajtva a mérősín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja a lineáris mozgást forgó mozgássá alakítja át, amely az átvivőre hat a kalibrálandó nyomatékkulcs így a teljes kalibrálási folyamat során állandó helyzetben marad, az erő kifejtési pontjának elmozdulásából eredő mérési hibák elkerülhetőka nyomatékkulcsot egy alacsony súrlódású golyós persely automatikusan vízszintesen igazítja egy másik golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes alátámasztásáta jelátalakítóra ható keresztirányú erők és a nyomatékkulcs alátámasztására ható súrlódás ebből eredő csökkenése a mérési hibák csökkenéséhez vezet. Szabadalom bejelentveA szállítás tartalmazza:MérőátalakítóNégyszögadapterUSB-adapter és kábel a mérési adatok személyi számítógépre történő átviteléhezKalibrálási tanúsítványokhoz szükséges adminisztrációs szoftverek

Cikkszámok

Cikkszám G0691.077.071
EAN 4018754180967
UBB 500504180323
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 96521074
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.