text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE TELESCOPIC RATCHET 516 1/2''


könnyen elérhető nyomaték kihúzott tengely eseténkompakt méret összecsukott állapotbanideális hordozható szerszámtároláshozmegfelelő foglalatokkal kombinálva a kerékpók alternatívája1/2” négyszögletes meghajtás golyós zárral, megfordíthatóDIN 3122/ISO 3315stabil a karbantartásmentes csúszócsapágynak köszönhetően, megállásbiztosKényelmes, egyszerű és gyo

Cikkszám 9L153321
Szigetelt Nem
Tömeg 1100
Fej átmérője (mm) 40
Antimágneses Nem
Hosszúság 630
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 1100
Fej átmérője (mm) 40
Antimágneses Nem
Hosszúság 630
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Type 516 TELESKOPKNARRE 1/2 ZOLL

Leírás

könnyen elérhető nyomaték kihúzott tengely eseténkompakt méret összecsukott állapotbanideális hordozható szerszámtároláshozmegfelelő foglalatokkal kombinálva a kerékpók alternatívája1/2” négyszögletes meghajtás golyós zárral, megfordíthatóDIN 3122/ISO 3315stabil a karbantartásmentes csúszócsapágynak köszönhetően, megállásbiztosKényelmes, egyszerű és gyors hosszbeállítás a billenőkapcsolóvalÖt reteszelési fokozat a hosszabbítókkal: 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm, 630 mm2 komponensű fogantyú ergonomikus bálaformával a fáradtságmentes munkavégzéshezellenáll olajoknak, zsíroknak, fékfolyadékoknak és SkydrolnakKróm ötvözött acél, krómozottOktív: eredeti STAHLWILLE pótalkatrész készlet a fenntartható használathoz.

Cikkszámok

Cikkszám 9L153321
EAN 4018754336388
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 13160000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.