text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TCS szerszámkészlet 806/9 TCS 98 db.


98 szerszám, TCS betétekben 7x1/3, 1x2/3 és 1x3/3 betét 4 fiókhoz (98VA sz. 2 fiókhoz)Alkalmas WB620 sz. munkapadhoz, 90, 95, 95VA, 98VA szerszámkocsikhoz, 920 sz. kazettás dobozhoz és 922N sz. görgős dobozhoz.

Cikkszám G0116.001.790
Kialakítás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Karimás csavarhúzók száma 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Csomagolás Egyéb
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Nem
Villanyszerelő készlet Nem
Karimás csavarhúzók száma 6
dugókulcsbetétek száma 28
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 98
Fogók száma 7
Kombikulcsok száma 18
Hatszögkulcsok száma 10
racsnis kulcsok száma 2
Tommy rudak száma 2
Vésők és lyukasztók száma 4
Kalapácsok száma 2
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 12530
Árucikk kód 82055980
Type Tool Set

Leírás

98 szerszám, TCS betétekben 7x1/3, 1x2/3 és 1x3/3 betét 4 fiókhoz (98VA sz. 2 fiókhoz)Alkalmas WB620 sz. munkapadhoz, 90, 95, 95VA, 98VA szerszámkocsikhoz, 920 sz. kazettás dobozhoz és 922N sz. görgős dobozhoz.

Cikkszámok

Cikkszám G0116.001.790
EAN 4018754137695
UBB 500500260822
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 98830004
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.