text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Telescopic Mirror 55mm 750mm


Megvilágítással (LED) és elemmel (kb. 150 óra világítás)számos fugatípus vizsgálatáhozA LED fényforrás levehető és külön tollvilágítóként használhatóA homorú tükör 5-szörös nagyítást biztosítNem csavarodó, ovális keresztmetszetű teleszkópos rúddal.

Article number G1567.013.121
Extendable Yes
With lighting Yes
Max. length (mm) 750
With joint Yes
With flexible shaft Yes
Packed per 1

Specifications

Extendable Yes
With lighting Yes
Max. length (mm) 750
With joint Yes
With flexible shaft Yes
Enlarging mirror No
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 235
Type Telescopic Mirror

Description

Megvilágítással (LED) és elemmel (kb. 150 óra világítás)számos fugatípus vizsgálatáhozA LED fényforrás levehető és külön tollvilágítóként használhatóA homorú tükör 5-szörös nagyítást biztosítNem csavarodó, ovális keresztmetszetű teleszkópos rúddal.

Article numbers

Article number G1567.013.121
EAN 4018754182367
UBB 500511626136
UNSPSC 27111814
Manufacturer article nr  77480002
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.