text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille tükör 12921M 1,3/4 x 2,3/4


törhetetlen tükrök rozsdamentes acélból (megakadályozza a FOD)nincs csavaros csatlakozás (megakadályozza a FOD)rozsdamentes rozsdamentes acél teleszkópos karuniverzális csukló (180°-os működés), önfeszítéskülönleges műanyag fogantyú biztosítja a biztos fogást és a biztonságos munkavégzést, ellenáll a vegyszereknek.

Cikkszám G1566.444.001
Kihúzható Igen
Világítással Nem
Max. hossz (mm) 927
Csuklóval Igen
Rugalmas tengellyel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kihúzható Igen
Világítással Nem
Max. hossz (mm) 927
Csuklóval Igen
Rugalmas tengellyel Igen
Nagyító tükör Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 76
Type Telescopic Mirror

Leírás

törhetetlen tükrök rozsdamentes acélból (megakadályozza a FOD)nincs csavaros csatlakozás (megakadályozza a FOD)rozsdamentes rozsdamentes acél teleszkópos karuniverzális csukló (180°-os működés), önfeszítéskülönleges műanyag fogantyú biztosítja a biztos fogást és a biztonságos munkavégzést, ellenáll a vegyszereknek.

Cikkszámok

Cikkszám G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
Gyártó cikksz 77401045
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.