text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Stahlwille tömlőcsíptető fogó L.300mm-es fejfogantyúk


regisztrált kialakítás Bowdenkábellel és több reteszelési pozícióvalkifejezetten 12 és 15 mm-es rugóacél tömlőcsapokhoz, alkalmas hűtési és fűtési rendszerek közelében történő használatra 42 mm átmérőig a nehezen hozzáférhető helyekhez való hozzáférés a Bowdenkábel távműködtetésével (hossza 610 mm), pl. Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Be

Cikkszám G1194.001.780
Hosszúság 300
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyik sem
Tömlőátmérőhöz (mm) 12 - 15
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 300
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyik sem
Tömlőátmérőhöz (mm) 12 - 15
Márka Stahlwille
Type 10623/2

Leírás

regisztrált kialakítás Bowdenkábellel és több reteszelési pozícióvalkifejezetten 12 és 15 mm-es rugóacél tömlőcsapokhoz, alkalmas hűtési és fűtési rendszerek közelében történő használatra 42 mm átmérőig a nehezen hozzáférhető helyekhez való hozzáférés a Bowdenkábel távműködtetésével (hossza 610 mm), pl. Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW számára.

Cikkszámok

Cikkszám G1194.001.780
EAN 4018754138326
UBB 500500297899
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 76540001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.