text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille tömlőcsíptető fogó L.290mm-es fejfogantyúk


regisztrált kialakításforgatható pofákkal és több reteszelési pozícióvalegykezes használat még széles nyílásoknál is a változó geometriájú csuklónak köszönhetőenkifejezetten 12 és 15 mm széles, nagyméretű tömlőbilincsekhez, pl. Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW esetében

Cikkszám G1194.001.775
Hosszúság (mm) 290
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyik sem
Tömlőátmérőhöz (mm) 12 - 15
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 290
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Egyik sem
Tömlőátmérőhöz (mm) 12 - 15
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 414
Type Hose Clip Pliers

Leírás

regisztrált kialakításforgatható pofákkal és több reteszelési pozícióvalegykezes használat még széles nyílásoknál is a változó geometriájú csuklónak köszönhetőenkifejezetten 12 és 15 mm széles, nagyméretű tömlőbilincsekhez, pl. Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW esetében

Cikkszámok

Cikkszám G1194.001.775
EAN 4018754123506
UBB 500500297717
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 76460012
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.