text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE szerszámosláda STW136


mobil szerszámtároló megoldás a kereskedelem és az ipar számáravédi a szerszámokat a sérülésektől és a fröccsenő víztőlkompatibilis a teljes L-BOXX® termékcsaláddalfolytonos méhsejt funkció növeli a doboz aljának stabilitásátinnovatív kattintási rendszer egykezes működtetéssel hozzáfér a szerszámokhoz még kattintás közben isütés- és ütésálló ABS műanyag

Cikkszám 6R941530
Szín Fekete
Szélesség 444
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 152
Mélység 360
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 444
Kialakítás Szerszámos doboz
Magasság 152
Mélység 360
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Egyéb
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Stahlwille
Model L-BOXX
Type Tool Box

Leírás

mobil szerszámtároló megoldás a kereskedelem és az ipar számáravédi a szerszámokat a sérülésektől és a fröccsenő víztőlkompatibilis a teljes L-BOXX® termékcsaláddalfolytonos méhsejt funkció növeli a doboz aljának stabilitásátinnovatív kattintási rendszer egykezes működtetéssel hozzáfér a szerszámokhoz még kattintás közben isütés- és ütésálló ABS műanyag terhelhetőség 12 kg tolóerő 85 kg, lépcsőként is használható.

Cikkszámok

Cikkszám 6R941530
EAN 4018754341351
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 81620136
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.