My Favorites
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
Vízvezetékszerelő szerszámok
Rögzítő szerszámok
Szorítófogók
5S818779
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
Stahlwille STW L-BoXX L-BoXX villamossági készlet szerszámosláda
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
5S818779
Szigetelt
Igen
Csomagolás
Műanyag doboz
Drótvágóval
Nem
Tömeg
190
Hosszúság (mm)
180
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Csomagolás
Műanyag doboz
Drótvágóval
Nem
Tömeg
190
Hosszúság (mm)
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Spirális vágás
Nem
Villanyszerelő készlet
Igen
A bevágás mélysége állítható
Nem
Állítható csíkhosszúság
Igen
Szerszámok száma összesen
96
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.5 - 4
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Önbeálló
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Magasság
152
Szélesség (mm)
444
Type
Wire Stripper
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
96-piece tool assortment in the Stahlwille L-BOXX. Compact, well protected and with the tools you need. The high-quality tool set has been compiled with an emphasis on the daily tasks of electricians. Of course, the requirements of manual and DIY enthusiasts are also covered. Housed in robust, stackable Stahlwille L-BOXX. The 96 included premium tools, including VDE tools for safe work under electrical voltage, are always within reach thanks to the organized storage in the tool card in the lid and the precisely fitting TCS insert (rigid foam installation). Mobile tool storage solution for trade and industry - protects tools against damage and splash water.
Cikkszámok
Cikkszám
5S818779
EAN
4022668125341
UBB
500681343165
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
56012534