text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j4


DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszám 9A799468
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 304
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 304
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 85 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6543

Leírás

DIN 5256 Ccirclip fogó egyenes pofákkalcylindrical precision tipsfor grip, inserting and removing inner rings in drilled holesdrop forgedpolished headplastic coated handle (cseppkovácsolt, polírozott fejű, műanyag bevonatú fogantyú)

Cikkszámok

Cikkszám 9A799468
EAN 4018754333813
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65436104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.