text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers polished j31


DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszám 8B494487
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Nem
Hosszúság 215
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Befeszítési tartomány (mm) 40 - 100
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Model 6544

Leírás

DIN 5256 Dcirclip fogó 90°-os szögben állított pofákkal a belső gyűrűk megfogásához, behelyezéséhez és eltávolításához fúrt lyukakbancseppkovácsoltcirill alakú precíziós hegyecskepolírozott fejműanyaggal bevont nyéllel

Cikkszámok

Cikkszám 8B494487
EAN 4018754333851
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65446131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.